岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
OKコートソリッドR付エンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
4
注文コード
42870486
品番
SCD2A 4XR0.2
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬コーティング
刃長
12
刃数
2
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
呼び
SCD2A040R02
タイプ
ラジアス(コーナーR)エンドミル
勾配角
0
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0