※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42870536
品番
M10
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
生地
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
(最小)16
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
36
寸法B(mm)
約12
寸法C(mm)
(最小)7.5
寸法J(mm)
10
寸法G1(mm)
(最大)5.5
寸法G2(mm)
(最大)6.5