※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
紀州ファスナー
紀州ファスナーの ナット
紀州ファスナーの ゆるみ止めナット
4Tスリーロック 小形 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42870694
品番
M10×1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
寸法H(mm)
10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
偏芯(mm)
a-b:最大0.4
寸法a(mm)
約60-
寸法D(mm)
約13.5
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
約16.2
寸法D1(mm)
12
寸法h(mm)
(最小)6.08
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。