※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
紀州ファスナー
紀州ファスナーの ナット
紀州ファスナーの ゆるみ止めナット
4Tスリーロック 小形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
注文コード
42870737
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
8.3
偏芯(mm)
(ねじ穴a-b)最大0.4
寸法a(mm)
約60
寸法D(mm)
約11.5
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
約13.9
寸法D1(mm)
9.7
寸法h(mm)
(最小)5
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル並目