※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
紀州ファスナー
紀州ファスナーの ナット
紀州ファスナーの ゆるみ止めナット
4Tスリーロックフランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
42871017
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
7.4
偏芯(mm)
(ねじ穴a-b)0.3以内
寸法t(mm)
(最小)1.2
材質
鉄
寸法D(mm)
13
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
約11.1
寸法D1(mm)
約7.7
寸法h(mm)
(最小)3.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。