※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
紀州ファスナー
紀州ファスナーの ナット
紀州ファスナーの ゆるみ止めナット
4Tスリーロックフランジ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42871053
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
8.6
偏芯(mm)
(ねじ穴a-b)0.4以内
寸法t(mm)
(最小)1.2
寸法D(mm)
17
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
約13
寸法D1(mm)
約10.2
寸法h(mm)
(最小)4.4
ねじ山種類
メートル並目