※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
紀州ファスナー
紀州ファスナーの ナット
紀州ファスナーの ゆるみ止めナット
4Tスリーロックフランジ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42871062
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
5.8
偏芯(mm)
-
寸法t(mm)
(最小)1.1
寸法D(mm)
11
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
-
寸法D1(mm)
約6.2
寸法h(mm)
(最小)3.2
ねじ山種類
メートル並目