岡崎精工
OKコート剛力ラジアス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
12
注文コード
42871116
品番
SCE4A 12X0.5R
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬コーティング
刃長
24
刃数
4
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
呼び
SCE4A 12R0.5
タイプ
ラジアス(コーナーR)エンドミル
勾配角
0
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0