岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬エンドミルシャンク
OKコート超硬NC用ポイントドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
3
注文コード
42871143
品番
SNPDA 3X120
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3
溝長(mm)
8
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
呼び
SNPDA 3X120
用途
センター穴用
仕様
オイルホール:無、シンニング:無
材質
超硬ソリッドコート
形状
エンドミルシャンク
型式
SNPDA
表面処理
OKコート プレミアム