※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーラシ
サトーラシの ナット
サトーラシの ゆるみ止めナット
4Tタフロックフランジ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
42871166
品番
M12×1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
全高(mm)
12.4
ツバ径(Φmm)
24
寸法A(mm)
4
表面処理
3価ホワイト
二面幅(mm)
17
B(°)
50
強度区分
4
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。