※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーラシ
サトーラシの ナット
サトーラシの ゆるみ止めナット
8Tタフロックフランジ(S45C/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
42871184
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
S45C(H)
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
8.6
偏芯(mm)
(ねじ穴a-b)0.4以内
寸法t(mm)
(最小)1
寸法D(mm)
17
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
約13.9
寸法D1(mm)
8.7
寸法D2(mm)
9.7
寸法h(mm)
(最小)4.4
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。