※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インサート
インサートの スプリュー・ヘリサート
インサートの インサート
Eサート 細目(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
42871202
品番
M16-1D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
1.5
材質
ステンレス
自由巻数(±1/4)
8-1/2
タップ下穴径最大(Φmm)
16.56
タップ下穴径最小(Φmm)
16.33
自由外径最大(Φmm)
19.67
自由外径最小(Φmm)
19.03