画像準備中

OKコート超硬NC用ポイントドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)8 注文コード42871204 品番SNPDA 8X120
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はドリル径など18種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)8 溝長(mm)20 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)8 呼びSNPDA 8X120 用途センター穴用 仕様オイルホール:無、シンニング:無 材質超硬ソリッドコート 形状エンドミルシャンク 型式SNPDA 表面処理OKコート プレミアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする