岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬エンドミルシャンク
OKコート超硬NC用ポイントドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
8
注文コード
42871283
品番
SNPDA 8X60
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
20
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
8
呼び
SNPDA 8X60
材質
超硬ソリッドコート
形状
エンドミルシャンク
表面処理
OKコート プレミアム