画像準備中

OKコート超硬NC用ポイントドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)12 注文コード42871308 品番SNPDA 12X60
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はドリル径など18種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)12 溝長(mm)30 全長(mm)110 シャンク径(Φmm)12 呼びSNPDA 12X60 材質超硬ソリッドコート 形状エンドミルシャンク 表面処理OKコート プレミアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする