※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
T型溶接ナット1A パイロット付ダボ付(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42871464
品番
M10
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
8.8
寸法A(mm)
30
寸法t(mm)
2.3
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
12.7
寸法E(mm)
3.5
表面処理
生地
寸法B(mm)
19
寸法D1(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目