※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
T型溶接ナット1B パイロット無ダボ付(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42871525
品番
M5
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
5.4
寸法A(mm)
18
寸法t(mm)
1.6
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
6.2
寸法E(mm)
3
表面処理
生地
寸法B(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目