※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
T型溶接ナット1B パイロット無ダボ付(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42871534
品番
M6
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
6
寸法A(mm)
21
寸法t(mm)
1.8
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
3
表面処理
生地
寸法B(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目