大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
T型溶接ナット2A JIS規格(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42871586
品番
M6
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
7
寸法A(mm)
26
寸法t(mm)
1.6
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
7.8
表面処理
生地
寸法B(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目