※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 T型溶接ナット2A JIS規格(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42871595 M5 T型溶接ナット2A JIS規格(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42871595

T型溶接ナット2A JIS規格(鉄/生地)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(700個) 注文コード 42871595 品番 M5
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼びM5 材質 ねじピッチ0.8 寸法H(mm)6.5 寸法A(mm)24 寸法t(mm)1.2 ねじの種類ナット 寸法D(mm)6.2 表面処理生地 寸法B(mm)12 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42871577
2014-06-30
用途:
1.6mmの板にナット溶接代わりに

溶接する板がもう少し長いとスポット溶接するとき助かる

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1240:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする