※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42871613
品番
M4
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
4.1
寸法A(mm)
18
寸法t(mm)
1.6
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
6.2
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
9
寸法D1(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。