※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42871735
品番
M8
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
6.7
寸法A(mm)
23
寸法t(mm)
2.2
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
9.5
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
14
寸法D1(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目