※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42871875
品番
M12
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法H(mm)
8
寸法A(mm)
28
寸法t(mm)
3
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
15
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
21
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。