※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42872006 M5 T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42872006

T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/生地)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(700個) 注文コード 42872006 品番 M5
販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ねじの呼びM5 材質 ねじピッチ0.8 寸法H(mm)5.4 山数- 寸法A(mm)18 寸法t(mm)1.6 ねじの種類ナット 寸法D(mm)6.2 表面処理生地 寸法B(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42872015
2017-05-23
用途:
作業治具のとめ

ナットではなくできるだけ平らな状態にしたかったので使用してみました
これだけ薄くできる物はほかになく価格も安かったので良かったです
リピートします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2442:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする