※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42872042
品番
M12
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法H(mm)
8
山数
-
寸法A(mm)
28
寸法t(mm)
3
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
15
表面処理
生地
寸法B(mm)
21