※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
UFOナット ナベ型(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42872094
品番
M3
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
色
黒
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
5.5
表面処理
3価ブラック
寸法l(mm)
4
寸法K(mm)
2
寸法dk(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目