※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
UFOナット ナベ型(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42872155
品番
M4
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
7
表面処理
ユニクロ
寸法l(mm)
5
寸法K(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目