※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
UFOナット ナベ型(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42872164
品番
M5
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
8
表面処理
ユニクロ
寸法l(mm)
6
寸法K(mm)
3.3
寸法dk(mm)
9
ねじ山種類
メートル並目