※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 1種(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
注文コード
42872207
品番
M22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
材質
SUS316L
高さ(mm)
17.2
ねじピッチ
2.5
規格
1種
全高(mm)
19.5
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
32
ねじの呼び
M22
ねじ山種類
メートル並目