冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
注文コード
42872216
品番
5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W5/8
材質
ステンレス
山数
11
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
26
寸法h(mm)
14.5
ねじ山種類
ウィット