冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42872234
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
全高(mm)
7.3
色
黒
高さ(mm)
6.1
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ブラック
二面幅(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目