M8 Uナット(鉄/クローム)(小箱) 冨士精密 42872252 M8 Uナット(鉄/クローム)(小箱) 冨士精密 42872252

Uナット(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42872252 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 全高(mm)7.3 二面幅(mm)13 材質 高さ(mm)6.1 ねじの種類ナット 表面処理クローム ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2984:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする