※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット薄形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42872304
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法h1(mm)
4
色
黒
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約11.5
ねじ山種類
メートル並目