※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット薄形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
42872322
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法h1(mm)
4
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約9.2
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。