※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8 Vロックナット ウィット(鉄/クロメート)(小箱) 紀州ファスナー 42872356 3/8 Vロックナット ウィット(鉄/クロメート)(小箱) 紀州ファスナー 42872356

Vロックナット ウィット(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード42872356 品番3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質 山数16 ねじの種類ナット 寸法S(mm)17 表面処理クロメート 寸法h(mm)8.3 ねじの呼びW3/8 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2933:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする