※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
紀州ファスナー
紀州ファスナーの ナット
紀州ファスナーの ゆるみ止めナット
Vロックナット 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42872383
品番
M12×1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
全高(mm)
10.5
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
二面幅(mm)
19
ねじ高さ(mm)
約9
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。