※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
紀州ファスナー
紀州ファスナーの ナット
紀州ファスナーの ゆるみ止めナット
Vロックナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42872487
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
全高(mm)
5.1
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
二面幅(mm)
10
ねじ高さ(mm)
約7.1
ねじ山種類
メートル並目