※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
紀州ファスナー
紀州ファスナーの ナット
紀州ファスナーの ゆるみ止めナット
Vロックナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
42872514
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
全高(mm)
14.5
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
二面幅(mm)
24
ねじ高さ(mm)
約13
ねじ山種類
メートル並目