※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
紀州ファスナー
紀州ファスナーの ナット
紀州ファスナーの ゆるみ止めナット
Vロックナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42872566
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
全高(mm)
4.6
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
8
ねじ高さ(mm)
約3.9
ねじ山種類
メートル並目