大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
インサート袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42872767
品番
M8
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
7.5
材質
鉄
寸法t(mm)
0.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
12
表面処理
ユニクロ
寸法m3(mm)
13
寸法dc(mm)
17