大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
インプルナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42872812
品番
PL8
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法L(mm)
21
寸法H(mm)
4.5
下穴径(Φmm)
(プレス)12.5/(ドリル)12.7
寸法L1(mm)
15.5
ねじの種類
ナット
寸法B(mm)
12
寸法B1(mm)
17