※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
インプルナット(ロング)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42872846
品番
PL6
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
寸法L(mm)
24
寸法H(mm)
3.5
下穴径(Φmm)
(プレス)10.0/(ドリル)10.2
寸法L1(mm)
13.5
ねじの種類
ナット
寸法B(mm)
9.5
寸法B1(mm)
14.5