※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UD-24001CD ウルトラサートUDIIUDIV(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) 東海物産 42872873 UD-24001CD ウルトラサートUDIIUDIV(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) 東海物産 42872873

ウルトラサートUDIIUDIV(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM4 注文コード42872873 品番UD-24001CD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はねじの呼び・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 寸法L(mm)15 材質黄銅(カドミレス) 寸法d(mm)0.4 表面処理生地 寸法C(mm)6.2 寸法D1(mm)5.38 寸法D2(mm)6.5 寸法b(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1767:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする