※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海物産
東海物産の スプリュー・ヘリサート
東海物産の インサート
ウルトラサートUDIIUDIV(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42872891
品番
UD-25002CD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
寸法L(mm)
24
材質
黄銅(カドミレス)
寸法d(mm)
0.6
表面処理
生地
寸法C(mm)
7.6
寸法D1(mm)
7.2
寸法D2(mm)
8
寸法b(mm)
8