※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 キャップ 付Uナット(鉄/3価ブラック)(小箱) 冨士精密 42872961 M8 キャップ 付Uナット(鉄/3価ブラック)(小箱) 冨士精密 42872961

キャップ 付Uナット(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード42872961 品番M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ねじの呼びM8 材質 ねじピッチ1.25 寸法m(mm)6.1 寸法H(mm)13 ねじの種類ナット 寸法S(mm)13 表面処理3価ブラック 寸法l(mm)(MAX)10.8/(MIN)8.6 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1337:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする