冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の 袋ナット
キャップ 付Uナット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
注文コード
42872977
品番
M14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
11
寸法H(mm)
24.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
22
表面処理
生地
寸法l(mm)
(MAX)19.8/(MIN)15
ねじ山種類
メートル並目