大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
クリップナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42873144
品番
M4
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
適合パネル厚さ(mm)
0.8〜1.6
表面処理
三価ホワイト
寸法L(mm)
26
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。