大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
クリップナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42873153
品番
M5
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
適合パネル厚さ(mm)
0.8〜1.6
表面処理
三価ホワイト
寸法L(mm)
24
寸法t(mm)
0.8
寸法F(mm)
3
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
6.5
寸法E(mm)
15
寸法W(mm)
16
寸法G(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。