大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
クリップナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42873171
品番
M8
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
適合パネル厚さ(mm)
4
表面処理
三価ホワイト
寸法L(mm)
29.7
寸法t(mm)
1.2
寸法F(mm)
3.7
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
16.4
寸法W(mm)
20
寸法G(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。