※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチヤナギ
イチヤナギの ナット
イチヤナギの ゆるみ止めナット
スカートナット(S45C/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
ねじの呼び
M20
注文コード
42873302
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
S45C(A)
ねじピッチ
2.5
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目